CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZKLN-3062-2RS-2AP
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING ZKLN-3062-2RS-2AP
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Katalógové číslo výrobcu
ZKLN-3062-2RS-2AP
BDI #
22135221
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Presn%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/ZKLN-3062-2RS-2AP/p/22135221
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,78
EAN
0644075271509
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
2.205
Šírka – milimetre
56
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
2 (1 Pair)
Styčný uhol
60 Degree
Predpätie
None
Štýl krúžkov
Not Applicable
Materiál klietky
Polyamide
Točivý element
Ball Bearing
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support | Matched Pair
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
ZKLN-3062-2RS-2AP
Váha / libry
1.72
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov