https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15074669-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhtWlM4eE1EYzJPRGMwTkRJNE5ERTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdOelEyTmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTY1ZGJiMWY4MzNmZmI3YTUzYmRmOTk0ZTQ1OTRkOGNmNmY5MDc1MmZhZDFiZDNiMDU5ZjljNWQzYzJhMTQz
KTR
KTR
KTR-50x2,8.30 10mm PIASTA
KTR KTR
Popis
KTR KTR-50x2,8.30 10mm PIASTA
Roller Bearing; 50MM OD; 10MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing
Katalógové číslo výrobcu
KTR-50x2,8.30 10mm PIASTA
BDI #
15074669
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/KTR-50x2,8-30-10mm-PIASTA/p/15074669
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
KTR KUPPLUNGSTECHNIK GmbH
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0,044
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Roller
Detail produktu
Roller Bearing
Špecifikácia produktu
Roller Bearing; 50MM OD; 10MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing
Dlhý popis
Roller Bearing; 50MM OD; 10MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing