https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25851844-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoak1DOHhNRE0yTkRReU1UQXhNelV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0TlRFNE5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2RlNWFlYzIyYzQzMTgzZTBiMWI5Yzg1MmUzMjY2ZGI4OGE3MDk3YWQ5YzI4NDk5ZTkwZTc0NGM5NzAyNzM3Mw
SMC
SMC
KJ10D-DNY9199
SMC SMC
Popis
SMC KJ10D-DNY9199
Spherical Plain Rod End Bearing; 10MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; 20MM Thread Length; M10 X 1.25 Female Thread; 57MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner
Katalógové číslo výrobcu
KJ10D-DNY9199
BDI #
26492317
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/K%C4%BAbov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-hlavice/KJ10D-DNY9199/p/26492317
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171508
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.15432
Detail produktu
Spherical Plain Rod End Bearing
Špecifikácia produktu
10MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; 20MM Thread Length; M10 X 1.25 Female Thread; 57MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner
Dlhý popis
Spherical Plain Rod End Bearing; 10MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; 20MM Thread Length; M10 X 1.25 Female Thread; 57MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner