https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25851844-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoak1DOHhNRE0yTkRReU1UQXhNelV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0TlRFNE5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2RlNWFlYzIyYzQzMTgzZTBiMWI5Yzg1MmUzMjY2ZGI4OGE3MDk3YWQ5YzI4NDk5ZTkwZTc0NGM5NzAyNzM3Mw
26905924
Łożyska przegubowe - Rod Ends
SMC
SMC
KJ8D-DNY9199
SMC SMC
Opis
SMC KJ8D-DNY9199
Spherical Plain Rod End Bearing; 8MM Bore; 24MM Outside Diameter; 12MM Width; 12MM Thread Length; M8 X 1.25 Female Thread; 40MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner
Nr. katalogowy
KJ8D-DNY9199
Nr kat. BDI
26905924
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/KJ8D-DNY9199/p/26905924
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
M02234
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.11023
Szczegóły Produktu
Spherical Plain Rod End Bearing
Specyfikacja Produktu
8MM Bore; 24MM Outside Diameter; 12MM Width; 12MM Thread Length; M8 X 1.25 Female Thread; 40MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner
Długi Opis
Spherical Plain Rod End Bearing; 8MM Bore; 24MM Outside Diameter; 12MM Width; 12MM Thread Length; M8 X 1.25 Female Thread; 40MM Length; Carbon Steel Housing; Steel Bearing; Fluororesin Liner