SKF
SKF
SAKAC 10 M
SKF SKF
Popis
SKF SAKAC 10 M
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Katalógové číslo výrobcu
SAKAC 10 M
BDI #
1419995
Detaily
21.94
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/K%C4%BAbov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-hlavice/SAKAC-10-M/p/1419995
Vaša cena
21,94 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171508
Váha / Kilogram
0,07
EAN
7316577027641
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Šírka hlavice - palce
0.413
Šírka hlavice – milimetre
10.5
Profil čapu
Male
Montážne závit
M10 X 1.5
Smer závitu
Right Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Bronze
Šírka guľôčky - palce
0.551
Šírka guľôčky – milimetre
14
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
3 Piece | Zinc Plated Outer
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SAKAC 10 M
Váha / libry
0.119
Dlhý popis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov