https://www.bdiexpress.com/medias/INDDAEBUSHXX-TH-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM05DODVPRFV3T1RZek1qWXpOVEU0TDBsT1JFUkJSVUpWVTBoWVdGOVVTRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNzA5ZWViNmI4ZWRiZmYwZjBhNzZjOGIxZGYzNDBhMjRiNWU2OWM0MzcyNDlmZGZmNzk2ZGZkNGI2MGU0MGQz
DAEMAR
DAEMAR
18TH32
DAEMAR DAEMAR
Popis
DAEMAR 18TH32
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-9/32" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
Katalógové číslo výrobcu
18TH32
BDI #
17838484
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/18TH32/p/17838484
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DAEMAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0
Nominálny otvor - palce
1.125
Nominálny otvor – milimetre
28.575
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.281
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
32.537
Dĺžka cez dieru – palce
2
Dĺžka cez dieru – milimetre
50.8
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner
Materiál
TH
Ostatné vlastnosti
Self-Lubricating | Lead-Free | Dryslide
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://daemar.com
Číslo položky výrobcu
18TH32
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-9/32" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov