https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
3025DU
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS 3025DU
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
Katalógové číslo výrobcu
3025DU
BDI #
361710
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/3025DU/p/361710
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,039
Nominálny otvor - palce
1.181
Nominálny otvor – milimetre
30
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.339
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
34
Dĺžka cez dieru – palce
0.984
Dĺžka cez dieru – milimetre
25
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Materiál
DU
Ostatné vlastnosti
Self-Lubricating
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov