https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B1620-10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR B1620-10
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Katalógové číslo výrobcu
B1620-10
BDI #
167885
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/B1620-10/p/167885
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,055
EAN
0781711350706
Nominálny otvor - palce
1
Nominálny otvor – milimetre
25.4
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.25
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
31.75
Dĺžka cez dieru – palce
1.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
31.75
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Oil Impregnated Sintered Bronze
Vnútorný priemer - palce
1.004
Vnútorný priemer – milimetre
25.502
Vonkajší priemer - palce
1.253
Vonkajší priemer – milimetre
31.826
Materiál
BOST BRONZ
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
B1620-10
Váha / libry
0.128
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov