https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B810-6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR B810-6
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Katalógové číslo výrobcu
B810-6
BDI #
167723
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/B810-6/p/167723
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0781711347249
Nominálny otvor - palce
0.5
Nominálny otvor – milimetre
12.7
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.625
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
15.875
Dĺžka cez dieru – palce
0.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
19.05
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Oil Impregnated Sintered Bronze
Vnútorný priemer - palce
0.503
Vnútorný priemer – milimetre
12.776
Vonkajší priemer - palce
0.628
Vonkajší priemer – milimetre
15.951
Materiál
BOST BRONZ
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
B810-6
Váha / libry
0.019
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov