https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-ST-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneU5TODVPRFV3T1RZM05USXpNelU0TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOVRWRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZDI2ZTA1MmI2YmRmNTcxZTc5ODRmNGY0NzlhODA1ZTFhNGVmZGRmZDNjNTk4ZmYzYzA5MGIzNzg3ZjIwNWY3
INA
INA
EGB0508-E40-Y
INA INA
Popis
PAP 0508 P10
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 7MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
Katalógové číslo výrobcu
EGB0508-E40-Y
BDI #
1176087
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/EGB0508-E40-Y/p/1176087
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,004
EAN
4012802760446
Nominálny otvor - palce
0.197
Nominálny otvor – milimetre
5
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.276
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
7
Dĺžka cez dieru – palce
0.315
Dĺžka cez dieru – milimetre
8
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Materiál
Metal Polymer Composite E40
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
PAP0508P10
Váha / libry
0.0022
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 7MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov