BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-610-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FB-610-4
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Katalógové číslo výrobcu
FB-610-4
BDI #
168110
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/FB-610-4/p/168110
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,014
EAN
0781711355664
Nominálny otvor - palce
0.375
Nominálny otvor – milimetre
9.525
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.625
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
15.875
Dĺžka cez dieru – palce
0.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
12.7
Profil
Bushing With Flange
Popis materiálu
Oil Impregnated Sintered Bronze
Vnútorný priemer - palce
0.377
Vnútorný priemer – milimetre
9.576
Vonkajší priemer - palce
0.627
Vonkajší priemer – milimetre
15.926
Vonkajší priemer príruby - palce
0.875
Vonkajší priemer príruby – milimetre
22.225
Hrúbka príruby - palce
0.125
Hrúbka príruby – milimetre
3.175
Materiál
BOST BRONZ
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FB-610-4
Váha / libry
0.031
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov