https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARFIL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM055OHhNREk1TXpRd016UTROREU1TUM5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTUmtsTVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxN2NiYTAxMDAyYTVjMmY3YTE5ZTk4YWVjM2MwNzAxZWY1MmM4Nzc0ZjJhMDk5MmM2Y2E3YzliNTY2NTdmMzc4
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GF2836-024
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS GF2836-024
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
Katalógové číslo výrobcu
GF2836-024
BDI #
362456
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/GF2836-024/p/362456
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,001
EAN
0013992723147
Nominálny otvor - palce
1.75
Nominálny otvor – milimetre
44.45
Nominálny vonkajší priemer - palce
2.25
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
57.15
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner
Vnútorný priemer - palce
1.755
Vnútorný priemer – milimetre
44.577
Vonkajší priemer - palce
2.255
Vonkajší priemer – milimetre
57.277
Materiál
GAR-FIL
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Číslo položky výrobcu
GF2836-024
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov