https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhNREk1TXpRd05qZzVNakEyTWk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTVFVGWVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzc2Yzk0YjYxMTEwNjRjODM4MTZhNGU0MzNjYTE2OGE2NzExYWExZjg0OTdkNzVmN2YwNDJkY2VjMjViOTJj
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM1620-024
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS GM1620-024
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Katalógové číslo výrobcu
GM1620-024
BDI #
362931
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/GM1620-024/p/362931
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,02
Nominálny otvor - palce
1
Nominálny otvor – milimetre
25.4
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.25
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
31.75
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
Vnútorný priemer - palce
1.004
Vnútorný priemer – milimetre
25.502
Vonkajší priemer - palce
1.254
Vonkajší priemer – milimetre
31.852
Materiál
GAR-MAX
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Číslo položky výrobcu
GM1620-024
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov