![GM2226-031](/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhNREk1TXpRd05qZzVNakEyTWk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTVFVGWVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzc2Yzk0YjYxMTEwNjRjODM4MTZhNGU0MzNjYTE2OGE2NzExYWExZjg0OTdkNzVmN2YwNDJkY2VjMjViOTJj)
![GM2226-031](/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhNREk1TXpRd05qZzVNakEyTWk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTVFVGWVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzc2Yzk0YjYxMTEwNjRjODM4MTZhNGU0MzNjYTE2OGE2NzExYWExZjg0OTdkNzVmN2YwNDJkY2VjMjViOTJj)
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM2226-031
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS GM2226-031
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Katalógové číslo výrobcu
GM2226-031
BDI #
363074
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/GM2226-031/p/363074
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,035
Nominálny otvor - palce
1.375
Nominálny otvor – milimetre
34.925
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.625
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
41.275
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
Vnútorný priemer - palce
1.379
Vnútorný priemer – milimetre
35.027
Vonkajší priemer - palce
1.629
Vonkajší priemer – milimetre
41.377
Materiál
GAR-MAX
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov