https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM5664-032
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
Popis
GGB BEARINGS GM5664-032
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Katalógové číslo výrobcu
GM5664-032
BDI #
363613
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/GM5664-032/p/363613
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,193
EAN
0013992732712
Nominálny otvor - palce
3.5
Nominálny otvor – milimetre
88.9
Nominálny vonkajší priemer - palce
4
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
101.6
Dĺžka cez dieru – palce
2
Dĺžka cez dieru – milimetre
50.8
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
Vnútorný priemer - palce
3.507
Vnútorný priemer – milimetre
89.078
Vonkajší priemer - palce
4.006
Vonkajší priemer – milimetre
101.752
Materiál
GAR-MAX
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.ggbearings.com
Číslo položky výrobcu
GM5664-032
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov