![JSI-0507-16](/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-J-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMFlpODVPRFV3T1RZMk16UXpOekV3TDBsT1JFbEhWVUpWVTBoWVdGOUpSMHhKUkY5S1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NGQ3ZTkxMDgzNTQ2NTc2MTA5N2RjMTcxOTc0MTg5YTkyOTZmODhjZmM3YTZkNDgyNjFjYWMzMWNjYTdlNGVl)
![JSI-0507-16](/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-J-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMFlpODVPRFV3T1RZMk16UXpOekV3TDBsT1JFbEhWVUpWVTBoWVdGOUpSMHhKUkY5S1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NGQ3ZTkxMDgzNTQ2NTc2MTA5N2RjMTcxOTc0MTg5YTkyOTZmODhjZmM3YTZkNDgyNjFjYWMzMWNjYTdlNGVl)
IGUS
IGUS
JSI-0507-16
IGUS IGUS
Popis
IGUS JSI-0507-16
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur J Material
Katalógové číslo výrobcu
JSI-0507-16
BDI #
21561315
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/JSI-0507-16/p/21561315
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0
Nominálny otvor - palce
0.313
Nominálny otvor – milimetre
7.95
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.438
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
11.125
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Engineered Polymer
Vnútorný priemer - palce
0.316
Vnútorný priemer – milimetre
8.03
Materiál
Iglidur J
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.igus.com
Číslo položky výrobcu
JSI-0507-16
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur J Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov