https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
M914-12
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR M914-12
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
Katalógové číslo výrobcu
M914-12
BDI #
166618
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/M914-12/p/166618
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,076
EAN
0781711315088
Nominálny otvor - palce
0.563
Nominálny otvor – milimetre
14.3
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.875
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
22.225
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Cast Bronze
Materiál
SAE660
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
M914-12
Váha / libry
0.167
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov