https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1pTOHhNRE13TnpZNU56WXpPVFExTkM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZWNlYWZjZTI0ZDc3ZTU5MWU4ZTJlNThmMmQ5MGQ2YjUwNDA3NzlhOGZmZjEyZWExY2I5NTczZjAwZTdhNzBk
IGUS
IGUS
XFM-3034-26
IGUS IGUS
Popis
XFM-3034-26
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 26MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 42MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
Katalógové číslo výrobcu
TFM-3034-26
BDI #
15042439
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/XFM-3034-26/p/15042439
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0
Nominálny otvor - palce
1.181
Nominálny otvor – milimetre
30
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.339
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
34
Dĺžka cez dieru – palce
1.024
Dĺžka cez dieru – milimetre
26
Profil
Bushing With Flange
Popis materiálu
Engineered Polymer
Vonkajší priemer príruby - palce
1.654
Vonkajší priemer príruby – milimetre
42
Hrúbka príruby - palce
0.079
Hrúbka príruby – milimetre
2
Materiál
Iglide T500
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.igus.com
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 26MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 42MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov