https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-FILAMENT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhqWVM4eE1EYzNNVEEyTlRjNU9EWTROaTlKVGtSR1FVZENWVk5JV0ZoZlJrbE1RVTFGVGxSZlRrOUdURWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0ZDMzNjE5NWEyNWNmMjQwMjk0ZDQxNWIxYTAyODMxZTIwNjU5YmM3OTVmYjMxMjA5MWE1N2U0YzY5ZGVjNGY
INA
INA
ZWB404860
INA INA
Popis
INA ZWB404860
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 48MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
Katalógové číslo výrobcu
ZWB404860
BDI #
20079375
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/ZWB404860/p/20079375
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,06
Nominálny otvor - palce
1.575
Nominálny otvor – milimetre
40
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.89
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
48
Dĺžka cez dieru – palce
2.362
Dĺžka cez dieru – milimetre
60
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Filament Wound
Vnútorný priemer - palce
1.583
Vnútorný priemer – milimetre
40.22
Vonkajší priemer - palce
1.893
Vonkajší priemer – milimetre
48.082
Materiál
ELGOTEX
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
0.13228
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 48MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov