https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-FILAMENT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneVl5ODVPRFV3T1RZM056ZzFOVEF5TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOUdTVXhCVFVWT1ZGOU9UMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJlNDk5NjMzMDlmZTk5YjliY2U4YjQxZWFkMGU0NGE2YTkwZDdlZmJhMWY3YWRkYTI2MTA0YzYxYzRmYjM4N2U
INA
INA
ZWB9511060
INA INA
Popis
ZWB9511060
Sleeve Bearing; 95MM Nominal Bore; 110MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
Katalógové číslo výrobcu
ZWB9511060
BDI #
15041306
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/ZWB9511060/p/15041306
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,26
Nominálny otvor - palce
3.74
Nominálny otvor – milimetre
95
Nominálny vonkajší priemer - palce
4.331
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
110
Dĺžka cez dieru – palce
2.362
Dĺžka cez dieru – milimetre
60
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Filament Wound
Vnútorný priemer - palce
3.752
Vnútorný priemer – milimetre
95.31
Vonkajší priemer - palce
4.336
Vonkajší priemer – milimetre
110.135
Materiál
ELGOTEX
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
0.57541
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 95MM Nominal Bore; 110MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov