INA
INA
GE12-AW-A
INA INA
Popis
INA GE12-AW-A
Plain Bearing; 12MM Bore; 35MM Housing Outside Diameter; 13MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 32MM Ball Outside Diameter; 9MM Housing Width; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
GE12-AW-A
BDI #
1173120
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-axi%C3%A1lne/GE12-AW-A/p/1173120
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,072
EAN
4012802536294
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Vonkajší priemer hlavice - palce
1.378
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
35
Celková šírka - palce
0.512
Celková šírka – milimetre
13
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Teflon
Vonkajší priemer guľôčky – palce
1.26
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
32
Šírka hlavice - palce
0.354
Šírka hlavice – milimetre
9
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
No
Ostatné vlastnosti
Single Direction | Maintenance Free
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
GE12AW
Váha / libry
0.154
Dlhý popis
Plain Bearing; 12MM Bore; 35MM Housing Outside Diameter; 13MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 32MM Ball Outside Diameter; 9MM Housing Width; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov