https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFlpOHhNRFV5TURBeE5qazNOemsxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmM5M2U5MTFlY2JiODhiODQ4OWVmMGU1Y2VmYjE5ZWJlMzAwYWVhYjcyZDFiYzZlZDZhNjllYmEzODZlYTM2
INA
INA
GE180-AW-B
INA INA
Popis
INA GE180-AW-B
Plain Bearing; 180MM Bore; 320MM Housing Outside Diameter; 86MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 300MM Ball Outside Diameter; 60MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
GE180-AW-B
BDI #
24584716
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-axi%C3%A1lne/GE180-AW-B/p/24584716
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
31,25
EAN
4012802567434
Vnútorný priemer - palce
7.087
Vnútorný priemer – milimetre
180
Vonkajší priemer hlavice - palce
12.598
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
320
Celková šírka - palce
3.386
Celková šírka – milimetre
86
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
PTFE
Vonkajší priemer guľôčky – palce
11.811
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
300
Šírka hlavice - palce
2.362
Šírka hlavice – milimetre
60
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
No
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Single Direction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
68.89446
Dlhý popis
Plain Bearing; 180MM Bore; 320MM Housing Outside Diameter; 86MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 300MM Ball Outside Diameter; 60MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov