https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-AX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMU9TOHhNRFV5TURBeE56STNNamcyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOUJXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzY2YzAzMDQ1MDcwZDJjYThhNDE1OWEyZjEyMGY5MTM4NzRkMjdhY2QyNjFjYzFjYTY2MDk0Yjg3YWU3ZjM1Ng
INA
INA
GE70-AX
INA INA
Popis
GE 70 AX
Plain Bearing; 70MM Bore; 160MM Housing Outside Diameter; 50MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 149.5MM Ball Outside Diameter; 36MM Housing Width; Open; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
GE70-AX
BDI #
15042675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-axi%C3%A1lne/GE70-AX/p/15042675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
5,6
EAN
4012802534887
Vnútorný priemer - palce
2.756
Vnútorný priemer – milimetre
70
Vonkajší priemer hlavice - palce
6.299
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
160
Celková šírka - palce
1.969
Celková šírka – milimetre
50
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Vonkajší priemer guľôčky – palce
5.886
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
149.5
Šírka hlavice - palce
1.417
Šírka hlavice – milimetre
36
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
Yes
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Single Direction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
12.34589
Dlhý popis
Plain Bearing; 70MM Bore; 160MM Housing Outside Diameter; 50MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 149.5MM Ball Outside Diameter; 36MM Housing Width; Open; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov