SKF
SKF
GX 60 F
SKF SKF
Popis
SKF GX 60 F
Plain Bearing; 60MM Bore; 150MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 140MM Ball Outside Diameter; 34MM Housing Width; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
GX 60 F
BDI #
1267050
Detaily
513.27
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-axi%C3%A1lne/GX-60-F/p/1267050
Vaša cena
513,27 € / Kus
960,13 € / Kus BDIExpress
960,13 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
4,47
EAN
7316577002433
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer hlavice - palce
5.906
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
150
Celková šírka - palce
1.772
Celková šírka – milimetre
45
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Plastic | Teflon
Vonkajší priemer guľôčky – palce
5.512
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
140
Šírka hlavice - palce
1.339
Šírka hlavice – milimetre
34
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
No
Ostatné vlastnosti
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GX 60 F
Váha / libry
10.252
Dlhý popis
Plain Bearing; 60MM Bore; 150MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 140MM Ball Outside Diameter; 34MM Housing Width; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov