TIMKEN
TIMKEN
12SF20-TT
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 12SF20-TT
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.093" Overall Width; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
12SF20-TT
BDI #
1310322
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-radi%C3%A1lne/12SF20-TT/p/1310322
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,218
EAN
0087796019591
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Šírka hlavice - palce
0.937
Šírka hlavice – milimetre
23.8
Vonkajší priemer - palce
2
Vonkajší priemer – milimetre
50.8
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
No
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
1.093
Celková šírka – milimetre
27.762
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
2 Seals
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.48
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.093" Overall Width; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov