TIMKEN
TIMKEN
20SF32-TT
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 20SF32-TT
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-3/4" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-1/2" Overall Width; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
20SF32-TT
BDI #
1312204
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-radi%C3%A1lne/20SF32-TT/p/1312204
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,827
EAN
0087796019669
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Šírka hlavice - palce
1.75
Šírka hlavice – milimetre
44.45
Vonkajší priemer - palce
3.188
Vonkajší priemer – milimetre
80.975
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
No
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
1.5
Celková šírka – milimetre
38.1
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
2 Seals
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.82
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-3/4" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-1/2" Overall Width; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov