https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ
TIMKEN
TIMKEN
7SF12-TT
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 7SF12-TT
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
7SF12-TT
BDI #
1351408
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-radi%C3%A1lne/7SF12-TT/p/1351408
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
0,059
EAN
0087796019539
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Šírka hlavice - palce
0.562
Šírka hlavice – milimetre
14.275
Vonkajší priemer - palce
1.25
Vonkajší priemer – milimetre
31.75
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
0.656
Celková šírka – milimetre
16.662
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
2 Seals
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov