IKO
IKO
SBB962RS
IKO IKO
Popis
IKO SBB962RS
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
SBB962RS
BDI #
516600
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Klzn%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-radi%C3%A1lne/SBB962RS/p/516600
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171515
Váha / Kilogram
17,564
EAN
4549557053832
Vnútorný priemer - palce
6
Vnútorný priemer – milimetre
152.4
Šírka hlavice - palce
4.125
Šírka hlavice – milimetre
104.775
Vonkajší priemer - palce
8.75
Vonkajší priemer – milimetre
222.25
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
4.75
Celková šírka – milimetre
120.65
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
2 Seals
Ostatné vlastnosti
2 Piece
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
38.742
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov