![29268](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY)
![29268](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY)
NTN
NTN
29268
NTN NTN
Popis
NTN 29268
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
29268
BDI #
1201086
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/29268/p/1201086
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
34,355
EAN
4547359290554
Vnútorný priemer 1 - palce
13.386
Vnútorný priemer 1 – milimetre
340
Vnútorný priemer 2 - palce
15.551
Vnútorný priemer 2 – milimetre
395
Vonkajší priemer - palce
18.11
Vonkajší priemer – milimetre
460
Výška – palce
2.874
Výška – milimetre
73
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
75.83902
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov