https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-EM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd3TkM4eE1ESTBORGd6TmpneE9EazNOQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDBWTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyZTY1ZmRjNGM3OGY5NzIwMTMyMjdlZDliYTc3MDM1NGMwYjNmOTA4ZDNlZjJkNzVmZWJkYjkyZGNiYWU5Zg
TIMKEN
TIMKEN
293/750EM
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 293/750EM
Thrust Roller Spherical Bearing; 750MM Bore 1; 883.92MM Bore 2; 1120MM Outside Diameter; 224MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
293/750EM
BDI #
20352851
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/293-750EM/p/20352851
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
699,546
EAN
0087796014718
Vnútorný priemer 1 - palce
29.528
Vnútorný priemer 1 – milimetre
750
Vnútorný priemer 2 - palce
34.8
Vnútorný priemer 2 – milimetre
883.92
Vonkajší priemer - palce
44.094
Vonkajší priemer – milimetre
1120
Výška – palce
8.819
Výška – milimetre
224
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1542.2
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 750MM Bore 1; 883.92MM Bore 2; 1120MM Outside Diameter; 224MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov