https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI
SKF
SKF
29326 E
SKF SKF
Popis
SKF 29326 E
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 165.5MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
29326 E
BDI #
1418281
Detaily
761.7
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/29326-E/p/1418281
Vaša cena
761,70 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
8,93
EAN
7316576608940
Vnútorný priemer 1 - palce
5.118
Vnútorný priemer 1 – milimetre
130
Vnútorný priemer 2 - palce
6.516
Vnútorný priemer 2 – milimetre
165.5
Vonkajší priemer - palce
8.858
Vonkajší priemer – milimetre
225
Výška – palce
2.283
Výška – milimetre
58
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
29326 E
Váha / libry
19.842
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 165.5MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov