![29336 EN1](/medias/INDSKFXXXXXX-SRB-SD-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoa055OHhNREkwTkRnek5EZzFNamc1TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVMUpDWDFORVgwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWZkNDZlMmVmZjRlYzdhMDEyNGFlNDEyNzM0MTExYzI1MjcwMWE1MDVlMzhiMmI1OWFkNzFiMDZmZTU3ZWJkNg)
![29336 EN1](/medias/INDSKFXXXXXX-SRB-SD-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoa055OHhNREkwTkRnek5EZzFNamc1TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVMUpDWDFORVgwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWZkNDZlMmVmZjRlYzdhMDEyNGFlNDEyNzM0MTExYzI1MjcwMWE1MDVlMzhiMmI1OWFkNzFiMDZmZTU3ZWJkNg)
SKF
SKF
29336 EN1
SKF SKF
Popis
SKF 29336 EN1
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 227MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
29336 EN1
BDI #
1249450
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/29336-EN1/p/1249450
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer 1 - palce
7.087
Vnútorný priemer 1 – milimetre
180
Vnútorný priemer 2 - palce
8.937
Vnútorný priemer 2 – milimetre
227
Vonkajší priemer - palce
11.811
Vonkajší priemer – milimetre
300
Výška – palce
2.874
Výška – milimetre
73
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 227MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov