![29422RN FY](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVlTOHhNREUwTWpFNE9UWTRNamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjUxNDEwMTdhZjJjYWQyYzQxY2RkOGQ5MTBhNGZiZmE5NDkyZjBkNWQxY2Y2YjcxODZkNGNjOTk5ZGQ2ZTI3Nw)
![29422RN FY](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVlTOHhNREUwTWpFNE9UWTRNamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjUxNDEwMTdhZjJjYWQyYzQxY2RkOGQ5MTBhNGZiZmE5NDkyZjBkNWQxY2Y2YjcxODZkNGNjOTk5ZGQ2ZTI3Nw)
KOYO
KOYO
29422RN FY
KOYO KOYO
Popis
KOYO 29422RN FY
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 162MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
29422RN FY
BDI #
553695
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/29422RN-FY/p/553695
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
14,67
EAN
0605790018633
Vnútorný priemer 1 - palce
4.331
Vnútorný priemer 1 – milimetre
110
Vnútorný priemer 2 - palce
6.378
Vnútorný priemer 2 – milimetre
162
Vonkajší priemer - palce
9.055
Vonkajší priemer – milimetre
230
Výška – palce
2.874
Výška – milimetre
73
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Číslo položky výrobcu
29422RN FY
Váha / libry
32.408
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 162MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov