https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
29436E J
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 29436E J
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 360MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
29436E J
BDI #
215057
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/29436E-J/p/215057
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
47
EAN
0644075185356
Vnútorný priemer 1 - palce
7.087
Vnútorný priemer 1 – milimetre
180
Vonkajší priemer - palce
14.173
Vonkajší priemer – milimetre
360
Výška – palce
4.291
Výška – milimetre
109
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Spherical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
29436E J
Váha / libry
99.2
Dlhý popis
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 360MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov