https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk1TOHhNREk1TXpReU1UZ3pOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I0ZmFjNWUzNzdiMDFiMGIyMThjMzEyZTM4Njc1ZTc3ZTE3N2FiZmI1MGE4MjZhYjI2MzdhODA2N2I0N2NjNA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81107
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 81107
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 12MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
81107
BDI #
221988
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/81107/p/221988
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
0,08
EAN
0644075200097
Vnútorný priemer 1 - palce
1.378
Vnútorný priemer 1 – milimetre
35
Vnútorný priemer 2 - palce
1.457
Vnútorný priemer 2 – milimetre
37
Vonkajší priemer - palce
2.047
Vonkajší priemer – milimetre
52
Výška – palce
0.472
Výška – milimetre
12
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
81107
Váha / libry
0.18
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 12MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov