https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk1TOHhNREk1TXpReU1UZ3pOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I0ZmFjNWUzNzdiMDFiMGIyMThjMzEyZTM4Njc1ZTc3ZTE3N2FiZmI1MGE4MjZhYjI2MzdhODA2N2I0N2NjNA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81108
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 81108
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 13MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
81108
BDI #
221991
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/81108/p/221991
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0644075200158
Vnútorný priemer 1 - palce
1.575
Vnútorný priemer 1 – milimetre
40
Vnútorný priemer 2 - palce
1.654
Vnútorný priemer 2 – milimetre
42
Vonkajší priemer - palce
2.362
Vonkajší priemer – milimetre
60
Výška – palce
0.512
Výška – milimetre
13
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
81108
Váha / libry
0.26
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 13MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov