![81117 TN](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoaU9DOHhNREkwTkRnek16WTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlYmZlNDRmM2NjN2ZlMjY2OTMzNzVjMmE1YTE1ZTcyNzUyY2Y4ZDlmNDE1Y2MwYzhjMzM1NzFiNDM1OWVhYWU)
![81117 TN](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoaU9DOHhNREkwTkRnek16WTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlYmZlNDRmM2NjN2ZlMjY2OTMzNzVjMmE1YTE1ZTcyNzUyY2Y4ZDlmNDE1Y2MwYzhjMzM1NzFiNDM1OWVhYWU)
SKF
SKF
81117 TN
SKF SKF
Popis
SKF 81117 TN
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 85MM Bore 1; 87MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 19MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
81117 TN
BDI #
1297205
Detaily
107.41
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/81117-TN/p/1297205
Vaša cena
107,41 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
0,44
EAN
7316571226507
Vnútorný priemer 1 - palce
3.346
Vnútorný priemer 1 – milimetre
85
Vnútorný priemer 2 - palce
3.425
Vnútorný priemer 2 – milimetre
87
Vonkajší priemer - palce
4.331
Vonkajší priemer – milimetre
110
Výška – palce
0.748
Výška – milimetre
19
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.92594
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 85MM Bore 1; 87MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 19MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov