https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak1TOHhNREkwTkRnek16a3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxYmE1ZTQxMzNhY2U5YjI0NzMxZmNmMTQzNjRhMTE4YWRjMGJmMTE3MmY5ZTIxYjkwMWQwMGI4ZmJjNTM1MWU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81252 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 81252 M
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 260MM Bore 1; 264MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 79MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
81252 M
BDI #
222126
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/81252-M/p/222126
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
25,08
EAN
0644075202916
Vnútorný priemer 1 - palce
10.236
Vnútorný priemer 1 – milimetre
260
Vnútorný priemer 2 - palce
10.394
Vnútorný priemer 2 – milimetre
264
Vonkajší priemer - palce
14.173
Vonkajší priemer – milimetre
360
Výška – palce
3.11
Výška – milimetre
79
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Machined Bronze
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
81252 M
Váha / libry
55.3
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 260MM Bore 1; 264MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 79MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov