SKF
SKF
AS 4565
SKF SKF
Popis
SKF AS 4565
Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
Katalógové číslo výrobcu
AS 4565
BDI #
1419527
Detaily
1.41
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AS-4565/p/1419527
Vaša cena
1,41 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,02
EAN
7316577009852
Vnútorný priemer 1 - palce
1.772
Vnútorný priemer 1 – milimetre
45
Vnútorný priemer 2 - palce
1.772
Vnútorný priemer 2 – milimetre
45
Vonkajší priemer - palce
2.559
Vonkajší priemer – milimetre
65
Výška – palce
0.039
Výška – milimetre
1
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Thrust Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Thrust Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov