NADELLA
NADELLA
AX 3047
NADELLA NADELLA
Popis
NADELLA AX 3047
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AX 3047
BDI #
15069223
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AX-3047/p/15069223
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,5
Vnútorný priemer 1 - palce
1.181
Vnútorný priemer 1 – milimetre
30
Vnútorný priemer 2 - palce
1.181
Vnútorný priemer 2 – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
47
Výška – palce
0.11
Výška – milimetre
2.8
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://www.nadella.com
Váha / libry
0.03086
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov