![AXK-160200](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU9DOHhNRE0zTXpNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2M0NzVjYzEzZmJiZWNkYWNmYTkxOWRkNTM1ODk2OTRhOGZiMWY4NTY2NWNmOTZjYjEwNTI4ZGI1N2M2ZTVk)
![AXK-160200](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU9DOHhNRE0zTXpNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2M0NzVjYzEzZmJiZWNkYWNmYTkxOWRkNTM1ODk2OTRhOGZiMWY4NTY2NWNmOTZjYjEwNTI4ZGI1N2M2ZTVk)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
AXK-160200
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING AXK-160200
Thrust Needle Roller Assembly; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AXK-160200
BDI #
198285
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AXK-160200/p/198285
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,24
EAN
0644075003711
Vnútorný priemer 1 - palce
6.299
Vnútorný priemer 1 – milimetre
160
Vnútorný priemer 2 - palce
6.299
Vnútorný priemer 2 – milimetre
160
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Výška – palce
0.197
Výška – milimetre
5
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
AXK-160200
Váha / libry
0.53
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov