https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobU9DOHhNRE0zTXpNNE5ERXhNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2M0NzVjYzEzZmJiZWNkYWNmYTkxOWRkNTM1ODk2OTRhOGZiMWY4NTY2NWNmOTZjYjEwNTI4ZGI1N2M2ZTVk
SKF
SKF
AXK 3047
SKF SKF
Popis
SKF AXK 3047
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AXK 3047
BDI #
1422441
Detaily
2.78
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AXK-3047/p/1422441
Vaša cena
2,78 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,008
EAN
7316570483949
Vnútorný priemer 1 - palce
1.181
Vnútorný priemer 1 – milimetre
30
Vnútorný priemer 2 - palce
1.181
Vnútorný priemer 2 – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
47
Výška – palce
0.079
Výška – milimetre
2
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov