![AXK400X430X5/0-10](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU)
![AXK400X430X5/0-10](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU)
INA
INA
AXK400X430X5/0-10
INA INA
Popis
INA AXK400X430X5/0-10
Thrust Needle Roller Assembly; 400MM Bore 1; 400MM Bore 2; 430MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AXK400X430X5/0-10
BDI #
19264368
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AXK400X430X5-0-10/p/19264368
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
1,3
EAN
4012802696868
Vnútorný priemer 1 - palce
15.748
Vnútorný priemer 1 – milimetre
400
Vnútorný priemer 2 - palce
15.748
Vnútorný priemer 2 – milimetre
400
Vonkajší priemer - palce
16.929
Vonkajší priemer – milimetre
430
Výška – palce
0.197
Výška – milimetre
5
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
2.86601
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 400MM Bore 1; 400MM Bore 2; 430MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov