https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneU1DOHhNRFV4Tnpnd01UWXpNVGMzTkM5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDY2MDk1YWQ2MzUyOGYxYTkyZmY0ZmNlMjkwM2IyOTkwMTQ1OGI0NzUzYTE3ZTI2YmVjMmJjODNlZjMzMDA4
IKO
IKO
AZ608517
IKO IKO
Popis
IKO AZ608517
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
AZ608517
BDI #
17218954
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AZ608517/p/17218954
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0,346
EAN
4549557060137
Vnútorný priemer 1 - palce
2.362
Vnútorný priemer 1 – milimetre
60
Vnútorný priemer 2 - palce
2.362
Vnútorný priemer 2 – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
3.346
Vonkajší priemer – milimetre
85
Výška – palce
0.669
Výška – milimetre
17
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
0.7606
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov