https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AZK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd4TXk4eE1EYzNNREU1TkRnMU9EQXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWcExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJjMWExYTZhZjk3NTBkNTFjYzE5ZmY2ZWUyNDRiYjBiM2YzZmU1ZWM2M2FhMjhkYWM3ZjQ4NDE2MGUzZTAxODQ
IKO
IKO
AZK26042030
IKO IKO
Popis
IKO AZK26042030
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 418MM Outside Diameter; 30MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AZK26042030
BDI #
513379
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AZK26042030/p/513379
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
18,162
EAN
4549557000898
Vnútorný priemer 1 - palce
10.236
Vnútorný priemer 1 – milimetre
260
Vnútorný priemer 2 - palce
10.236
Vnútorný priemer 2 – milimetre
260
Vonkajší priemer - palce
16.457
Vonkajší priemer – milimetre
418
Výška – palce
1.181
Výška – milimetre
30
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.60
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Cylindrical
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
AZK26042030
Váha / libry
40.124
Dlhý popis
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 418MM Outside Diameter; 30MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov