IKO
IKO
AZK28044030
IKO IKO
Popis
IKO AZK28044030
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 280MM Bore 1; 280MM Bore 2; 438MM Outside Diameter; 30MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AZK28044030
BDI #
513380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AZK28044030/p/513380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
19,16
EAN
4549557000904
Vnútorný priemer 1 - palce
11.024
Vnútorný priemer 1 – milimetre
280
Vnútorný priemer 2 - palce
11.024
Vnútorný priemer 2 – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
17.244
Vonkajší priemer – milimetre
438
Výška – palce
1.181
Výška – milimetre
30
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.60
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Cylindrical
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
AZK28044030
Váha / libry
42.329
Dlhý popis
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 280MM Bore 1; 280MM Bore 2; 438MM Outside Diameter; 30MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov