IKO
IKO
AZK40689
IKO IKO
Popis
IKO AZK40689
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
AZK40689
BDI #
513388
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/AZK40689/p/513388
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,131
EAN
4549557000348
Vnútorný priemer 1 - palce
1.575
Vnútorný priemer 1 – milimetre
40
Vnútorný priemer 2 - palce
1.575
Vnútorný priemer 2 – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
2.677
Vonkajší priemer – milimetre
68
Výška – palce
0.354
Výška – milimetre
9
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.60
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Cylindrical
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
AZK40689
Váha / libry
0.291
Dlhý popis
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov