FAG
FAG
ER858X1015-S
FAG FAG
Popis
FAG ER858X1015-S
Sealing Ring; 310.871MM Outside Diameter; 41.275MM Overall Width
Katalógové číslo výrobcu
ER858X1015-S
BDI #
1156486
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/ER858X1015-S/p/1156486
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
3,8
EAN
4054369675825
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Sealing
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
9.34759
Detail produktu
Sealing Ring
Špecifikácia produktu
310.871MM Outside Diameter; 41.275MM Overall Width
Dlhý popis
Sealing Ring; 310.871MM Outside Diameter; 41.275MM Overall Width