https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
KOYO
KOYO
GS.81106
KOYO KOYO
Popis
KOYO GS.81106
Housing Bearing Washer; 32MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Katalógové číslo výrobcu
GS.81106
BDI #
1086916
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/GS-81106/p/1086916
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,028
EAN
0605790190681
Vnútorný priemer 1 - palce
1.26
Vnútorný priemer 1 – milimetre
32
Vnútorný priemer 2 - palce
1.26
Vnútorný priemer 2 – milimetre
32
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
47
Výška – palce
0.118
Výška – milimetre
3
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Housing Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Housing Bearing
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Číslo položky výrobcu
GS.81106
Váha / libry
0.051
Dlhý popis
Housing Bearing Washer; 32MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov