![KT911-MPA](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA)
![KT911-MPA](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA)
FAG
FAG
KT911-MPA
FAG FAG
Popis
FAG KT911-MPA
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
KT911-MPA
BDI #
24862505
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/KT911-MPA/p/24862505
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
98
EAN
4054372386633
Vnútorný priemer 1 - palce
9
Vnútorný priemer 1 – milimetre
228.6
Vnútorný priemer 2 - palce
9
Vnútorný priemer 2 – milimetre
228.6
Vonkajší priemer - palce
19
Vonkajší priemer – milimetre
482.6
Výška – palce
4.125
Výška – milimetre
104.775
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
216.05276
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 9" Bore 1; 9" Bore 2; 19" Outside Diameter; 4-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov